Folia barwna 3M™ Controltac™ 180mC-10, biała, 1220 mm x 45,72 m

Nr art.: 7100096710
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria IJ180mC
Oznaczenie producenta 3M™ Controltac™; 3M™ Print Wrap Folien
Kolor Białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 45,72 m
Właściwości odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania tak
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100096710
EAN / GTIN 00051125032803
Numer producenta 7100096710
Numer L L01130 107717
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folie 3M™ Print Wrap z serii IJ180mC – wyposażone w ulepszoną technologię kleju Comply™, która jeszcze bardziej ułatwia nakładanie – pozwalają tworzyć zupełnie nowe i spektakularne projekty niemal dla każdego przedsięwzięcia. Folie te wyróżniają się doskonałą jakością druku, podatnością na formowanie, odpornością na odklejanie, łatwością w obróbce i usuwaniu, a przede wszystkim szerokim zakresem gwarancji.

Zaleta:

  • Zwiększ wydajność dzięki folii oklejającej, którą nakłada się jeszcze szybciej i która wygląda lepiej.
  • Maksymalne możliwości aranżacyjne.
  • Połącz elementy graficzne z przezroczystymi obszarami, aby stworzyć niezwykle efektowne, nowatorskie projekty, które zrobią wrażenie.
  • Dodatkowy efekt wow.
  • Pierwsza metaliczna folia do druku, która nadaje pojazdowi nowoczesny wygląd przyciągający wzrok.

Z tej samej serii "IJ180mC" Zobacz wszystkie