Folia 3M™ Print Wrap IJ180mC-114, przezroczysta, 1372 mm x 50 m

Nr art.: 7100115272
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria IJ180mC
Oznaczenie producenta 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Rodzaj produktu Folia klejąca
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie; odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100115272
EAN / GTIN 00076308885830
Numer producenta 7100115272
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folie 3M™ Print Wrap z serii IJ180mC – wyposażone w ulepszoną technologię kleju Comply™, która jeszcze bardziej ułatwia nakładanie – pozwalają tworzyć zupełnie nowe i spektakularne projekty niemal dla każdego przedsięwzięcia. Folie te wyróżniają się doskonałą jakością druku, podatnością na formowanie, odpornością na odklejanie, łatwością w obróbce i usuwaniu, a przede wszystkim szerokim zakresem gwarancji.

Zaleta:

  • Wysokiej jakości folia, którą można szybciej nakleić i błyskawicznie wymienić.
  • Przeznaczony do zastosowań typu „film na film”, krótkotrwałych zastosowań, usuwania bez użycia ciepła ani środków chemicznych.
  • Idealna do pełnego oklejania pojazdów i grafiki flotowej, w tym do imitacji karbowania i nitów.
  • Grafiki ścienne gładkie lub o delikatnej fakturze
  • Klej Comply™ z wykorzystaniem mikrotechnologii zapewniającej doskonałe odpowietrzanie, umożliwiający szybką, łatwą i bezpęcherzową instalację oraz gładki wygląd
  • Elastyczna folia umożliwiająca łatwe owijanie skomplikowanych krzywizn i konturów
  • Dostępne w kolorze błyszczącej bieli (IJ180mC-10), przezroczystym (IJ180mC-114) oraz z metalicznym wykończeniem (IJ180mC-120)
  • Przesuwalna, dająca się ponownie naklejać folia graficzna o średniej/wysokiej przyczepności
  • Zalecane laminaty ochronne: 8518, 8519, 8520, 8915, 8528, 8548G, 8549L, 8550M, 9740i, 9760LX, 1920DR
  • Folia winylowa wylewana

Zalecenie:

  • Pojazdy, łodzie
  • Środki transportu
  • Pomieszczenia i na zewnątrz