Barevná fólie 3M™ Controltac™ 180mC-10, bílá, 1220 mm x 45,72 m.

Artiklové číslo: 7100096710
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada IJ180mC
Označení výrobce 3M™ Controltac™; 3M™ Print Wrap Folien
Barva Bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 45,72 m
Vlastnosti odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ano
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100096710
EAN / GTIN 00051125032803
Číslo výrobce 7100096710
L-číslo L01130 107717
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tiskové fólie 3M™ řady IJ180mC – s vylepšenou přilnavou technologií Complect™ pro ještě snadnější lepení – umožňují zcela nové a velkolepé návrhy téměř pro jakýkoli projekt. Fólie se vyznačují vynikající kvalitou tisku, deformovatelností, odolností proti odlupování, manipulací a odstranitelností a především rozsáhlými záručními službami.

Výhoda:

  • Zvyšte svůj výkon pomocí fólie, kterou lze lepit a vypadat lépe ještě rychleji.
  • Maximální možnosti návrhu.
  • promíchávání tiskne s průhlednými povrchy a vytváří extrémně chladné nové návrhy, které působí dojmem.
  • Další wow faktor.
  • První kovový tiskový film, který vozu dodá high-tech povrchovou úpravu, která přitahuje pozornost všech.

Ze stejné série "IJ180mC" Zobrazit všechny