• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Controltac™ Farbfolie 180mC-10, Weiß, 1220 mm x 45,72 m

Artikel-Nr.: 7100096710
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie IJ180mC
Herstellerbezeichnung 3M™ Controltac™; 3M™ Print Wrap Folien
Farbe weiß
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 45,72 m
Eigenschaften abriebfest
Wiederverwendbar ja
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100096710
EAN / GTIN 00051125032803
Herstellernummer 7100096710
L-Nummer L01130 107717
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Print Wrap Folien der Serie IJ180mC - mit verbesserter Comply™ Klebstofftechnologie für noch einfacheres Verkleben- ermöglichen gänzlich neue und spektakuläre Designs für nahezu jedes Projekt. Die Folien zeichnen sich durch ihre herausragende Druckqualität, ihre Verformbarkeit, Ablösebeständigkeit, Handhabung und Entfernbarkeit und vor allem ihre umfangreichen Garantieleistungen aus.

Vorteil:

  • Steigern Sie Ihre Leistung mit einer Wrap Folie, die sich noch schneller verkleben lässt und besser aussieht.
  • Maximale Gestaltungsmöglichkeiten.
  • Mischen Sie Druckbilder mit durchsichtigen Flächen, um extrem coole, neuartige Designs zu kreieren, die Eindruck machen.
  • Zusätzlicher Wow-Faktor.
  • Die erste Metallic Druckfolie, die dem Fahrzeug ein High-Tech-Finish verleiht, das alle Blicke auf sich zieht.

Aus der gleichen Serie "IJ180mC" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb