Folia 3M™ Print Wrap IJ180mC-10LSE, biała, 1220 mm x 50 m

Nr art.: 7100143259
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria IJ180mC
Oznaczenie producenta 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10LSE
Kolor Białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 50 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100143259
EAN / GTIN 00638060085684
Numer producenta 7100143259
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folie 3M™ Print Wrap z serii IJ180mC – wyposażone w ulepszoną technologię kleju Comply™, która jeszcze bardziej ułatwia nakładanie – pozwalają tworzyć zupełnie nowe i spektakularne projekty niemal dla każdego przedsięwzięcia. Folie te wyróżniają się doskonałą jakością druku, podatnością na formowanie, odpornością na odklejanie, łatwością w obróbce i usuwaniu, a przede wszystkim szerokim zakresem gwarancji.

Zaleta:

  • Folia samoprzylepna klasy PREMIUM*** do szybkiego nakładania i uzyskania doskonałego efektu wizualnego.
  • Opracowany specjalnie z myślą o powierzchniach o niskiej energii (LSE), takich jak kampery, pojazdy terenowe, motocykle crossowe i skutery śnieżne.
  • Lepszy wygląd dzięki klejowi Comply™ z mikrokanalikami powietrznymi, które usuwają pęcherzyki powietrza.
  • (mC)
  • Możliwość ponownego naklejenia dzięki technologii Controltac™
  • Folia odlewana, którą można formować w 3D, przeznaczona do powierzchni płaskich i wypukłych, a także do nakładania na nity i zagłębienia.
  • Łatwe wyjmowanie wkładki.