3M™ DI-NOC™ Architectural Finish Exterior, FW-233EX, 1220 mm x 50 m

Nr art.: 7100095372
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Brązowy Brązowy czerwonawy
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Brązowy
Dekory Dąb
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 50 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Przejrzystość 0 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100095372
EAN / GTIN 04549395440955
Numer producenta 7100095372
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get greater creative freedom for exterior architectural applications with 3M™ DI-NOC Architectural Finishes Exterior. The exterior finishes range features a variety of abstract and solid colours along with natural designs made to mimic the look of real materials such as wood or stone. These innovative finishes are durable, dimensionally stable and weather resistant. They maintain a consistent finish and colour, resisting UV exposure and other weather conditions. They're suitable for installation on a range of surfaces including walls, facades and other outdoor areas with a flexible installation process that makes it possible to renovate in situ without needing to tear out old fixtures or fittings. This means that clients can stay open for longer during renovation periods, avoiding disruption or loss of income. These finishes feature 3M™ Comply™ Adhesive Technology which virtually eliminates bubbles, simplifying and speeding up the application process. The pressure-sensitive adhesive bonds powerfully to a range of substrates, giving clients and installers greater design freedom.

Zaleta:

  • Innovative architectural finishes for transforming exteriors
  • Remodel at a fraction of the costs versus replacing the original substrates
  • Reduces waste as no materials are sent to landfill
  • The exterior finishes range features designs made to mimic natural materials
  • 3M™ Comply™ Adhesive Technology ensures quick and easy installation
  • Pressure-sensitive adhesive bonds powerfully to a range of substrates
  • Easy to maintain and can be quickly patch-repaired if scuffed or damaged

Zalecenie:

  • Renovation of exterior areas such as walls, facades and other outdoor fixtures and fittings