3M™ DI-NOC™ Revestimientos decorativos para exteriores, FW-233EX, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7100095372
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, Color marrón Pardo rojo
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color Color marrón
Decoración Roble
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Transparencia 0 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100095372
EAN / GTIN 04549395440955
Número del fabricante 7100095372
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga mayor libertad creativa para aplicaciones decorativas de exteriores con los revestimientos decorativos para exteriores 3M™ DI-NOC™. La gama de acabados para exteriores presenta una variedad de colores abstractos y sólidos junto con diseños naturales creados para imitar el aspecto de materiales reales como la madera o la piedra. Estos innovadores acabados son duraderos, dimensionalmente estables y resistentes a la intemperie. Mantienen un acabado y un color uniforme y resisten la exposición a rayos UV y otras condiciones climáticas. Son adecuados para su instalación en una variedad de superficies, incluidas paredes, fachadas y otras áreas en exteriores, con un proceso de instalación flexible que permite renovar in situ sin necesidad de arrancar los accesorios o complementos antiguos. Esto significa que los clientes pueden permanecer abiertos durante más tiempo durante los períodos de renovación, evitando interrupciones o pérdidas de ingresos. Estos acabados cuentan con la tecnología adhesivo Comply™ de 3M™, que prácticamente elimina las burbujas, simplificando y acelerando el proceso de aplicación. El adhesivo sensible a la presión se adhiere con fuerza a una variedad de sustratos, ofreciendo a los clientes e instaladores una mayor libertad de diseño.

Ventaja:

  • Revestimientos decorativos innovadores para transformar exteriores
  • Remodele por un coste muy inferior al de reemplazar los sustratos originales
  • Reduzca los residuos, ya que no se envían materiales al vertedero
  • La gama de acabados para exteriores ofrece diseños creados para imitar materiales naturales.
  • La tecnología adhesivo Comply™ de 3M™ garantiza una instalación rápida y sencilla
  • El adhesivo sensible a la presión se adhiere con fuerza a una amplia variedad de sustratos
  • Fácil de mantener y puede parchearse rápidamente si está rayado o dañado

Recomendación:

  • Renovación de áreas exteriores como paredes, fachadas y otros accesorios y complementos para exteriores