• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DI-NOC™ Oberflächenveredelung Exterior, FW-233EX, 1220 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100095372
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, braun Rotbraun
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe braun
Dekore Eiche
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 50 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig
Transparenz 0 %
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100095372
EAN / GTIN 04549395440955
Herstellernummer 7100095372
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erhalten Sie größere kreative Freiheit für architektonische Außenanwendungen mit 3M™ DI-NOC Exterior. Das Sortiment der Oberflächenveredelungen umfasst eine Vielzahl von Designs, neben einfarbigen Veredelungen auch abstrakte Muster, Holzmaserungen oder Steinstrukturen mit einer verblüffend natürlichen Optik. Die innovativen Veredelungen sind langlebig, formstabil und witterungsbeständig. Sie behalten ihr perfektes Oberflächenfinish und ihre Farbe bei und sind sowohl gegen UV-Strahlung als auch andere Witterungseinflüsse beständig. Sie eignen sich für die Applikation auf vielen verschiedenen Oberflächen, einschließlich Wänden, Fassaden und anderen Flächen im Außenbereich. Durch die flexiblen Verklebemöglichkeiten können Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, ohne dass vorhandene Halterungen oder Einbauten entfernt werden müssen. Dadurch können Kunden ihre Geschäftsräume auch während Renovierungsarbeiten geöffnet lassen und so Stillstandzeiten, Unterbrechungen des Betriebsablaufs oder Einkommensverluste vermeiden. Diese Folien verfügen über die 3M™ Comply™ Klebstofftechnologie, die ein schnelle, einfache Applikation ohne Blasenbildung ermöglicht. Der Klebstoff haftet sicher auf vielen verschiedenen Oberflächen, sodass Kunden und Verarbeiter mehr Gestaltungsfreiheit haben.

Vorteil:

  • Innovative Designfolien zur Neugestaltung von Außenbereichen
  • Umgestaltung zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zum Austausch der ursprünglichen Oberflächen
  • Reduziert den Abfall, da keine Materialien gesondert entsorgt werden müssen
  • Die Exterior-Designs sind in ihrer Optik von natürlichen Materialien nahezu nicht zu unterscheiden.
  • Schnelles und einfaches Anbringen dank 3M™ Comply™ Klebstofftechnologie
  • Druckempfindlicher Klebstoff, der sicher auf unterschiedlichsten Oberflächen haftet
  • Lässt sich einfach pflegen und schnell ausbessern, wenn das Material abgenutzt oder beschädigt ist

Empfehlung:

  • Renovierung von Außenbereichen wie Mauern, Fassaden und anderen Außenanlagen