3M™ DI-NOC™ vnější povrchová úprava, FW-233EX, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100095372
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Hnědá Červenohnědá
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Hnědá
Dekor Dub
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
Transparentnost 0 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100095372
EAN / GTIN 04549395440955
Číslo výrobce 7100095372
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Získejte větší tvůrčí svobodu pro architektonické venkovní aplikace s 3M™ DI-noc Exteriér. Rozsah povrchových úprav zahrnuje řadu návrhů, kromě monochromatických povrchových úprav, abstraktních vzorů, dřevěných zrn nebo kamenných struktur s úžasně přirozeným vzhledem. Inovativní povrchové úpravy jsou odolné, rozměrově stabilní a odolné vůči povětrnostním vlivům. Zachovávají si dokonalou povrchovou úpravu a barvu a jsou odolné jak proti UV záření, tak i jiným povětrnostním vlivům. Jsou vhodné pro použití na mnoha různých površích, včetně stěn, fasád a dalších vnějších povrchů. Flexibilní možnosti lepení umožňují provádět renovační práce bez nutnosti demontovat stávající držáky nebo příslušenství. To umožňuje zákazníkům udržet své prostory otevřené během renovací, vyhnout se výpadkům, přerušení podnikání nebo ztrátě příjmů. Tyto fólie jsou vybaveny lepicí technologií 3M™ Comply™, která umožňuje rychlé a snadné použití bez puchýřů. Lepidlo bezpečně přilne k mnoha různým povrchům, takže zákazníci a procesory mají větší svobodu designu.

Výhoda:

  • Inovativní designové fólie pro redesign venkovních ploch
  • Redesign za zlomek nákladů na výměnu původních povrchů
  • Snižuje množství odpadu tím, že eliminuje potřebu nakládat s materiály odděleně
  • Vzhled exteriéru je téměř nerozlišitelný od přírodních materiálů.
  • Rychlá a snadná aplikace díky lepicí technologii 3M™ Comply™
  • Lepidlo citlivé na tlak, které bezpečně přilne k široké škále povrchů
  • Pokud je materiál opotřebovaný nebo poškozený, snadno se udržuje a rychle opravuje

Doporučení:

  • Renovace venkovních ploch, jako jsou stěny, fasády a další venkovní zařízení