{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch 69 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ ET 69 Glasgewebeband | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Culoarea | alb | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Ţesătură | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Rezistență la temperatură min. | 0 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 200 grad | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Izolowanie | |
| Caracteristici | Rezistent la abraziune; Se poate inscripţiona; elastic; odporny na rozerwanie | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 30 mm | |
| Concentrație S | 0,18 mm |
| Cod articol | 7100090265 | |
| EAN / GTIN | 04054596139589 | |
| Număr producător | 7100090265 | |
| L-Număr | L01130 104238 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |