3M™ Scotchcal™ Graphic Film Traslucente 3630-2726, Rosso Shell, 1220 mm x 50 m

Codice art.: 7100069655
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Serie 3M™ Scotchcal™ 3630
Denominazione originale prodotto Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Tipo di prodotto Pellicola adesiva
Larghezza pellicola 1,22 m
Caratteristiche Es. resistente ai raggi UV; Es. resistente all’acqua
Trasparenza 50 %
Con strisce adesive
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100069655
EAN / GTIN 00051115897955
Codice del produttore 7100069655
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Queste pellicole pressofuse sono adatte per applicazioni permanenti, dimensionalmente stabili e illuminate da interni. La superficie opaca della pellicola 3630 previene gli effetti di luce fastidiosi e consente di ottenere colori uniformi giorno e notte.

Vantaggi:

  • Pellicola Cast Premium traslucente
  • La superficie opaca elimina i riflessi e garantisce un colore uniforme sia con la luce riflessa sia con quella trasmessa.
  • Traslucenza omogenea
  • Finitura della superficie: satinata opaca
  • Termoformabile
  • Termoconformabile

Della stessa famiglia "3M™ Scotchcal™ 3630" Visualizza tutto