3M™ Scotchcal™ průsvitná barevná fólie 3630-2726, červená, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100069655
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 3M™ Scotchcal™ 3630
Označení výrobce Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné
Transparentnost 50 %
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100069655
EAN / GTIN 00051115897955
Číslo výrobce 7100069655
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tyto lité fólie jsou vhodné pro trvalé, rozměrově stabilní, interiérově osvětlené aplikace. Matný povrch filmu z roku 3630 zabraňuje rušivým světelným efektům a umožňuje jednotné barvy ve dne i v noci.

Výhoda:

  • Lze použít mokré
  • Schopnost hlubokého kreslení
  • Velmi homogenní průsvitnost
  • Pololesklý povrch
  • Až o 50 % vyšší průsvitnost ve srovnání s řadou 3630