Film à effets spéciaux 3M™ Scotchcal™ 8855-431, Or, 1220 mm x 45.72 m

Réf.: 7100054162
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, doré Jaune or
Série Scotchcal
Référence fabricant Scotchcal™ Hochglanzfolie 8855-431; Scotchcal™ Transluzenten Hochglanzfolie Serie 7755-520
Couleur doré
Détachable sans résidus jusqu’à 0
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,22 m
Longueur film 45,72 m
Epaisseur film 50
Caractéristiques Résistance aux UV
Transparence 0 %
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7100054162
EAN / GTIN 04549395225095
Réf. fabricant 7100054162
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Créez des graphiques avec un effet chrome brillant, avec le film graphique 3M™ Scotchcal™ 7755. Notre film translucide doré mesure 50 µm et est livré avec un adhésif permanent, transparent et sensible à la pression. Il est conçu pour refléter la lumière pour produire des graphiques imprimés, avec une apparence chromée brillante. Il convient pour une utilisation sur des panneaux de première ou de deuxième surface dans des caissons d'enseignes lumineuses éclairées de l'intérieur. Ce film intermédiaire à long terme peut être appliqué sur n'importe quelle feuille de plastique.

Avantage(s):

  • Crée une apparence de chrome brillant
  • Adhésif transparent sensible à la pression
  • Peut être appliqué sur n'importe quelle feuille de plastique
  • Adapté à la découpe numérique ou avec emporte-pièce
  • Excellente stabilité dimensionnelle du film lors de la mise en place sur table de découpe ou sur plotter de découpe

Recommandation(s):

  • Création de graphiques imprimés avec un effet chrome brillant

Téléchargements et documents

De la même série "Scotchcal" Afficher tout