Taśma aluminiowa 3M™ 425, srebrna, 102 mm x 55 m, 0,12 mm

Nr art.: 7100053598
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Aluminiumklebeband 425
Oznaczenie producenta 3M™ Aluminiumklebeband 425
Opakowanie luzem
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 12,8 N/mm
Rozciągliwość 6 %
Wytrzymałość na rozciąganie 123 N/mm
Min. odporność na temperaturę -53 stopni
Maks. odporność na temperaturę 148 stopni
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Lakierowanie; Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odbija ciepło; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 55 m
Szerokość B 102 mm
Grubość S 0,12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100053598
EAN / GTIN 00051125853330
Numer producenta 7100053598
Numer L L01310 628
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma aluminiowa 3M™ 425 ma szerokie zastosowanie, m.in. jako osłona termiczna, do odbijania ciepła, jako taśma maskująca w procesach chemicznych oraz do kierowania światłem. Nadaje się do maskowania, uszczelniania, obrąbków, ekranowania, chemicznego usuwania itp. Ta elastyczna taśma klejąca składa się z podłoża z miękkiego aluminium oraz przezroczystego kleju akrylowego. Taśmę tę można również wykorzystać do izolacji kabli, łączenia elementów, galwanizacji, trawienia chemicznego, usuwania farby, a także jako ochronę przed wysoką temperaturą oraz do odbijania i przewodzenia ciepła. Jest odporny na wilgoć, warunki atmosferyczne i ogień, a także na promieniowanie UV oraz wiele substancji chemicznych, dzięki czemu nadaje się do najróżniejszych zastosowań. Taśma ta odbija ciepło i światło, chroni oraz izoluje, dzięki czemu może zwiększyć wydajność systemów oświetleniowych. Ponadto nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur.

Zaleta:

  • Termiczny.
  • Może to zatem zwiększyć wydajność ogrzewania i chłodzenia oraz chronić materiały wrażliwe na temperaturę
  • Odporny na działanie wielu substancji chemicznych, dzięki czemu chroni powierzchnie podczas usuwania farby i innych procesów obróbki chemicznej
  • Specjalny klej akrylowy zapewnia długotrwałą przyczepność, a po zakończeniu maskowania można go usunąć niemal bez śladu
  • Odporny na działanie ognia, czynników atmosferycznych, wilgoci i promieniowania UV
  • Odbijające ciepło i światło: chroni powierzchnie i może zwiększyć wydajność instalacji oświetleniowych
  • Ta elastyczna taśma samoprzylepna z podłożem z miękkiego aluminium dopasowuje się do zakrzywionych i nierównych powierzchni
  • Posiada certyfikat UL zgodnie z normą UL 746C oraz klasyfikację UL zgodnie z normą UL 723, klasa „L”, jako materiał trudnopalny

Zalecenie:

  • Mocowanie wężownic chłodniczych do lodówek
  • Ugruntowana pozycja w branży motoryzacyjnej i lotniczej
  • Nadaje się jako bariera przeciwwilgociowa (np.
  • np.
  • sprzęt AGD)
  • W celu ochrony przed promieniowaniem cieplnym
  • Do mocowania cewek w lodówkach i zamrażarkach
  • Do łączenia cienkich folii