Bandă din folie de aluminiu 3M™ 425, argintie, 102 mm x 55 m, 0,12 mm

Cod articol.: 7100053598
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ Aluminiumklebeband 425
Denumirea producătorului 3M™ Aluminiumklebeband 425
Ambalaj neambalate individual
Culoarea argintiu
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Aluminiu moale
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 12,8 N/mm
Capacitate de întindere 6 %
Rezistența la tracțiune 123 N/mm
Rezistență la temperatură min. -53 grad
Rezistență la temperatură max. 148 grad
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Izolowanie; Montare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Sigilare; Znakowanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 55 m
Lăţime B 102 mm
Concentrație S 0,12 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100053598
EAN / GTIN 00051125853330
Număr producător 7100053598
L-Număr L01310 628
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă din aluminiu 3M™ 425 poate fi utilizată într-o gamă largă de aplicații, inclusiv ca scut termic, pentru reflexia căldurii, ca bandă de mascare pentru procesele chimice și pentru controlul luminii. Este potrivit pentru mascare, etanșare, hemming, ecranare, peeling chimic etc. Banda adezivă suplă constă dintr-un suport moale din aluminiu și un adeziv acrilat transparent. Puteți utiliza, de asemenea, această bandă pentru a acoperi cablurile, pentru a conecta, galvaniza, gravarea chimică, dezizolarea, ca un scut termic și pentru reflexia și conducția căldurii. Este rezistent la umezeală, vreme și flacără, precum și la radiațiile UV și la multe substanțe chimice, făcându-l potrivit pentru o gamă largă de aplicații. Banda adezivă reflectă căldura și lumina, protejează, izolează și poate crește astfel eficiența sistemelor de iluminat. Este, de asemenea, potrivit pentru un interval larg de temperatură.

Avantaj:

  • Conductoare termice.
  • Astfel, poate crește eficiența încălzirii și răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură
  • Rezistent la multe substanțe chimice pentru a proteja suprafețele în timpul decapării și a altor operațiuni de prelucrare chimică
  • Adezivul acrilat special asigură o durată lungă de valabilitate și poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri după mascare
  • Flacără, vreme, umiditate și rezistent la UV
  • Căldură și lumină reflectorizantă: Protejează suprafețele și poate crește eficiența sistemelor de iluminat
  • Banda adezivă flexibilă cu suport moale din aluminiu se adaptează la suprafețele curbate și neuniforme
  • UL certificat la UL 746C și ul certificat la ul 723, clasa ″L″ ca material ignifug

Recomandare:

  • Atașați bobinele de răcire la frigidere
  • Înființată în domeniul construcțiilor de automobile și aeronave
  • Potrivit ca barieră de umiditate (de ex.
  • B.
  • Produse albe)
  • Pentru protecția împotriva radiațiilor termice
  • Pentru montarea bobinelor în frigidere și congelatoare
  • Pentru îmbinarea filmelor subțiri