3M™ Cinta de Aluminio 425, Plata, 102 mm x 55 m, 0.12 mm

Número de artículo: 7100053598
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Aluminiumklebeband 425
Denominación del fabricante 3M™ Aluminiumklebeband 425
Embalaje sueltos
Color plateado
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Aluminio blando
Masa adhesiva Acrilato
Fuerza de adherencia sobre acero 12,8 N/mm
Capacidad de estiramiento 6 %
Resistencia a la tracción 123 N/mm
Resistencia a la temperatura mín. -53 grados
Resistencia a la temperatura máx. 148 grados
Con forro no
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Aislar; Fijar; Marcación; Montaje; Montaje; Pegar; Sellado; Trabajos de cubrimiento
Características Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; Resistente al calor; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos
Longitud L 55 m
Anchura B 102 mm
Espesor S 0,12 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100053598
EAN / GTIN 00051125853330
Número del fabricante 7100053598
Número L L01310 628
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la cinta de aluminio 3M™ 425 para diversas tareas como enmascarado, sellado, costuras, protección y raspado químico. Nuestra cinta es perfecta para enmascarado, sellado, costuras, protección y raspado químico, entre muchas otras tareas. Conocida ampliamente como el mejor producto de soporte de aluminio de uso general disponible, nuestra cinta es extraordinariamente suave y cuenta con un adhesivo acrílico sintético transparente especial. También puede usarla para envolver correas, crear uniones, en galvanoplastia, como protección plástica, en fundición química, como protección frente a calor, para reflejar el calor y retirar pintura. Es resistente a las llamas, la humedad, la degradación por rayos ultravioleta y muchos productos químicos. Es idónea para distintas aplicaciones. Refleja el calor y la luz: protege, aísla y mejora la eficiencia lumínica, además de estar diseñada para soportar un amplio rango de temperaturas.

Ventaja:

  • Cinta adhesiva de alta conductividad térmica, ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia de calentamiento y enfriamiento para proteger materiales sensibles a ciertas temperaturas
  • Resistente a químicos, protege superficies durante el proceso de decapado y otras tareas de enmascarado químico
  • Adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente, ofrece una gran durabilidad, pero también se retira limpiamente después de tareas exigentes de enmascarado
  • Resiste la exposición a las llamas, la intemperie, la humedad y los rayos UV
  • La cinta adhesiva, que refleja el calor y la luz, protege superficies y mejora la eficiencia lumínica
  • El soporte de aluminio muy suave se adapta a superficies curvadas e irregulares
  • Homologado por UL en UL 746C y clasificado como UL 73, clase ″L″ de baja inflamabilidad
  • Aplicada con un equipo convencional de calafateo (excelente tasa de calafateo)
  • No se hunde, fórmula libre de halógeno
  • Excelente adhesión
  • Excelente adaptación al clima durante la construcción
  • Reaplicable/reparable

Recomendación:

  • Protección térmica y reflexión de piezas delicadas
  • Enmascarado en el decapado de pintura química
  • Refleja la luz para mejorar la iluminación
  • Empalme y sellado
  • Montaje de bobinas de neveras y congeladores
  • Unión de láminas de calibre fino