3M™ z hliníkové fólie 425, stříbrná, 102 mm x 55 m, 0,12 mm

Artiklové číslo: 7100053598
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100053598
EAN / GTIN 00051125853330
Číslo výrobce 7100053598
L-číslo L01310 628
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lepicí páska 3M™ Aluminium Lepicí páska 425 může být použita v široké škále aplikací, včetně tepelného štítu, pro odrazy tepla, jako maskovací páska pro chemické procesy a pro řízení světla. Je vhodný pro maskování, utěsnění, lemování, stínění, chemický peeling atd. pružný lepicí páska se skládá z měkkého hliníkového nosiče a průhledného akrylátového lepidla. Tento lepicí páska můžete také použít pro pokrytí kabelů, připojení, galvanizaci, chemické leptání, odizolování, jako tepelný štít a pro tepelnou reflexi a vedení. Je odolný vůči vlhkosti, povětrnostním vlivům a plamenům, UV záření a mnoha chemikáliím, takže je vhodný pro širokou škálu aplikací. lepicí páska odráží teplo a světlo, chrání, izoluje a může tak zvýšit účinnost osvětlovacích systémů. Je také vhodný pro teplotní rozsah šířky.

Výhoda:

  • Tepelně vodivý.
  • Může tak zvýšit účinnost vytápění a chlazení a chránit materiály citlivé na teplotu
  • Odolné vůči mnoha chemikáliím, které chrání povrchy při moření a dalších operacích chemického zpracování
  • Speciální akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou trvanlivost a lze jej odstranit bez zanechání zbytků po maskování
  • Plamen, počasí, vlhkost a odolnost proti UV záření
  • Teplo a světlo reflexní: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost osvětlovacích systémů
  • Pružný lepicí páska s měkkým hliníkovým nosníkem se přizpůsobuje zakřiveným a nerovným povrchům
  • UL certifikováno podle UL 746C a UL certifikováno podle UL 723, třída ″L″ jako samozhášecí materiál

Doporučení:

  • Připojte chladicí cívky k chladničkám
  • Byla založena v automobilovém a leteckém průmyslu
  • Vhodné jako bariéra proti vlhkosti (např.
  • B.
  • Bílé zboží)
  • Pro stínění před tepelným zářením
  • Pro montáž cívek do chladniček a mrazniček
  • Pro spojování tenkých vrstev