Ściereczka z mikrofibry 3M™ Scotch-Brite™ Micro Duett, żółta, bez nadruku, 32 x 40 cm, 20 x 5 sztuk / karton

Nr art.: 7100043536
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
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
Numer artykułu 7100043536
EAN / GTIN 04046719934089
Numer producenta 7100043536
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Można prać w pralce w temperaturze do 95°C. Bezpieczeństwo stosowania dzięki zgodności farby z wymogami HACCP.

Zaleta:

  • Do codziennego czyszczenia wilgotnego i nienaszanego wszystkich powierzchni
  • Nie pozostawia kłaczków ani smug
  • Niezwykle dobra chłonność i bardzo wysoka zdolność wchłaniania wody
  • Bardzo dobrze się wykręca
  • Można prać w pralce w temperaturze do 95°C
  • Bardzo dobrze się wykręca
  • Bardzo dobre właściwości poślizgowe
  • Czyszczenie bez smug
  • Ekonomiczna praca
  • 55% poliesteru, 25% poliamidu i 20% poliuretanu
  • Nadaje się do wszystkich powierzchni
  • Wykonane z mikrofibry

Zalecenie:

  • Do czyszczenia powierzchni bez pozostawiania kłaczków i smug