Tissus Scotch-Brite™ Micro Duett Jaune (320 mm x 400 mm, 5/ctn)

Réf.: 7100043536
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100043536
EAN / GTIN 04046719934089
Réf. fabricant 7100043536
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Lavable en machine jusqu'à 95°C. sécurité d'application en soutenant les exigences HACCP pour la peinture.

Avantage(s):

  • Les lingettes microfibre offrent un nettoyage sans peluche ni trace, notamment sur surfaces mouillées
  • Elles peuvent être utilisées à sec ou humides, avec ou sans détergent
  • Bonne durabilité et lavable en machine, jusqu'à 95 °C

Recommandation(s):

  • Pour un nettoyage des surfaces non pelucheuses et sans traces