• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ Micro Duett Mikrofasertuch, Gelb, ohne Aufdruck, 32 x 40 cm, 20 x 5 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100043536
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100043536
EAN / GTIN 04046719934089
Herstellernummer 7100043536
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Maschinenwaschbar bis 95°C. Anwendungssicherheit durch Unterstützung der HACCP Anforderungen über die Farbe.

Vorteil:

  • Für die tägliche Feucht- und Nassreinigung aller Oberflächen
  • Reinigt fussel- und streifenfrei
  • Extrem gute Saugfähigkeit und sehr hohe Wasseraufnahme
  • Sehr gut wringbar
  • Maschinenwaschbar bis zu 95°C
  • Sehr gut wringbar
  • Sehr gutes Gleitverhalten
  • Streifenfreies Reinigen
  • Wirtschaftliches Arbeiten
  • 55 % Polyester, 25 % Polyamid und 20 % Polyurethan
  • Auf allen Oberflächen geeignet
  • Besteht aus Microfasern

Empfehlung:

  • Zur fusselfreien und streifenfreien Reinigung von Oberflächen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb