3M™ Scotch-Brite™ Micro Duet utěrka z mikrovlákna, žlutá, nepotištěná, 32 x 40 cm, 20 x 5 kusů / karton

Artiklové číslo: 7100043536
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100043536
EAN / GTIN 04046719934089
Číslo výrobce 7100043536
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lze prát v pračce až do 95°C. bezpečnost aplikace díky podpoře požadavků HACCP na barvu.

Výhoda:

  • Pro každodenní mokré a mokré čištění všech povrchů
  • Čistí nepouští vlákna a šmouhy
  • Velmi dobrá absorpce a velmi vysoká absorpce vody
  • Velmi dobře omylovatelné
  • Lze prát v pračce až do 95°C.
  • Velmi dobře omylovatelné
  • Velmi dobré klouzavé chování
  • Bezproužkové čištění
  • Ekonomické práce
  • 55 % polyester, 25 % polyamid a 20 % polyuretan
  • Vhodné pro všechny povrchy
  • Skládá se z mikrovláken

Doporučení:

  • Pro čištění povrchů bez vlákna a bez proužků