Pânză microfibră 3M™ Scotch-Brite™ Micro Duett, galbenă, fără imprimeu, 32 x 40 cm, 20 x 5 bucăți / cutie

Cod articol.: 7100043536
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7100043536
EAN / GTIN 04046719934089
Număr producător 7100043536
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Se poate spăla la mașină până la 95 °C. siguranță la aplicare prin susținerea cerințelor HACCP pentru vopsea.

Avantaj:

  • Pentru curățarea zilnică umedă și umedă a tuturor suprafețelor
  • Curăță scamele și nu lasă urme
  • Absorbție extrem de bună și absorbție foarte ridicată a apei
  • Foarte bine înfășurat
  • Lavabil la mașină până la 95°C.
  • Foarte bine înfășurat
  • Comportament foarte bun de alunecare
  • Curățare fără benzi
  • Activitatea economică
  • 55% poliester, 25% poliamidă și 20% poliuretan
  • Potrivit pentru toate suprafețele
  • Compus din microfibre

Recomandare:

  • Pentru curățarea fără scame și fără dungi a suprafețelor