• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Dozownik 3M™ PPS™, do kubków wewnętrznych PPS o pojemności 0,17 l i pokrywek, kolor czerwony, 16298

Nr art.: 7100042777
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony luminescencyjny
Seria PPS
Część opisana, Czerwony luminescencyjny Gehäuse
Oznaczenie producenta 3M™ PPS™ Dispenser, für PPS 0,17 l Innenbecher & Deckel, Rot, 16298
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Dozowniki
Z możliwością uzupełniania tak
Materiał dozownika Tworzywo sztuczne
Właściwości Do montażu na ścianie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100042777
EAN / GTIN 00051131162983
Numer producenta 7100042777
Numer L L01130 109070
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dozownik 3M™ PPS™ do pokrywek i kubeczków wewnętrznych to urządzenie montowane na ścianie, które zapewnia dostęp do materiałów eksploatacyjnych, takich jak pokrywki i kubeczki wewnętrzne, przeznaczonych do systemów przygotowania powierzchni do lakierowania 3M™ PPS™ i 3M™ PPS™ 2.0. Dzięki temu akcesorium można wygodnie wyjmować materiały eksploatacyjne pojedynczo, a pozostała ilość pozostaje czysta i zabezpieczona przed zanieczyszczeniem. Gdy trzeba uzupełnić materiały eksploatacyjne, funkcja uzupełniania od góry zapewnia dużą wygodę.

Zaleta:

  • Dozownik akcesoriów do systemu lakierniczego 3M™ PPS™
  • Uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych od góry
  • Dzięki temu kubki wewnętrzne i pokrywki pozostają czyste, uporządkowane, przejrzyste i wolne od zanieczyszczeń.
  • Ten produkt można stosować z produktami 3M™ PPS™ oraz produktami z serii 3M™ PPS™ 2.0.