Zbiornik ciśnieniowy 3M™ PPS™ do pistoletu z zbiornikiem ciśnieniowym 3M™ Accuspray™, mały, 170 ml, 16121

Nr art.: 7000119727
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
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
Seria PPS
Oznaczenie producenta 3M™ PPS™ Druckbecker für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole
Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy
Pojemność 0,17 l
Możliwość użycia do Agresywne ciecze
Właściwości Z rozpylaczem pistoletowym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000119727
EAN / GTIN 00051131161214
Numer producenta 7000119727
Numer L L01130 109940
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zbiornik ciśnieniowy 3M™ PPS™ nadaje się do materiałów o dużej gęstości. Produkt ten stosuje się głównie do nakładania materiałów o dużej lepkości (np. powłoki przeciwkamiennej). W tej technologii wewnętrzny kubek jest dodatkowo poddawany działaniu ciśnienia. Dzięki systemom kubków ciśnieniowych PPS można dostosować nakładanie farby do różnych tekstur powłoki poprzez precyzyjną regulację ustawień, uzyskując w ten sposób np. doskonałą strukturę powierzchni.

Zaleta:

  • Do podtrzymywania pokrywek i kubków wewnętrznych z PPS przeznaczonych do systemu kubków ciśnieniowych z PPS
  • Łatwe odtwarzanie różnych struktur powłok
  • Zalety systemu PPS™ również przy nakładaniu powłok ochronnych
  • Idealny do szerokiej gamy materiałów, od płynnych po bardzo lepkie.