Zbiornik ciśnieniowy 3M™ PPS™ do pistoletu z zbiornikiem ciśnieniowym 3M™ Accuspray™, duży, 850 ml, 16124

Nr art.: 7000119668
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PPS
Oznaczenie producenta 3M™ PPS™ Druckbecker für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole
Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy
Pojemność 0,85 l
Możliwość użycia do Agresywne ciecze
Właściwości Z rozpylaczem pistoletowym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000119668
EAN / GTIN 00051131161245
Numer producenta 7000119668
Numer L L01130 109935
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zbiornik ciśnieniowy 3M™ PPS™ nadaje się do materiałów o dużej gęstości. Produkt ten stosuje się głównie do nakładania materiałów o dużej lepkości (np. powłoki przeciwkamiennej). W tej technologii wewnętrzny kubek jest dodatkowo poddawany działaniu ciśnienia. Dzięki systemom kubków ciśnieniowych PPS można dostosować nakładanie farby do różnych tekstur powłoki poprzez precyzyjną regulację ustawień, uzyskując w ten sposób np. doskonałą strukturę powierzchni.

Zaleta:

  • Do podtrzymywania pokrywek i kubków wewnętrznych z PPS przeznaczonych do systemu kubków ciśnieniowych z PPS
  • Łatwe odtwarzanie różnych struktur powłok
  • Zalety systemu PPS™ również przy nakładaniu powłok ochronnych
  • Idealny do szerokiej gamy materiałów, od płynnych po bardzo lepkie.