{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Leuchtrot | |
| Serie | PPS | |
| beschriebenes Teil, Leuchtrot | Gehäuse | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ PPS™ Dispenser, für PPS 0,17 l Innenbecher & Deckel, Rot, 16298 | |
| Farbe | rot | |
| Produktart | Spender | |
| nachfüllbar | ja | |
| Material Spender | Kunststoff | |
| Eigenschaften | für Wandmontage |
| Artikelnummer | 7100042777 | |
| EAN / GTIN | 00051131162983 | |
| Herstellernummer | 7100042777 | |
| L-Nummer | L01130 109070 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |