3M™ PPS™ Dispensador, de vasos desechables y tapas mini, 16298

Número de artículo: 7100042777
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
Color, rojo Rojo brillante
Serie PPS
Pieza descrita, Rojo brillante Gehäuse
Denominación del fabricante 3M™ PPS™ Dispenser, für PPS 0,17 l Innenbecher & Deckel, Rot, 16298
Color rojo
Tipo de producto Dispensador
Recambiable
Material expendedor Plástico
Características Para montaje mural

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100042777
EAN / GTIN 00051131162983
Número del fabricante 7100042777
Número L L01130 109070
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El dispensador de tapas y vasos 3M™ PPS™ es una unidad para montar en la pared que facilita la disposición de suministros, como las tapas y vasos de los sistemas de preparación de pintura de las series 3M™ PPS™ y 3M™ PPS™ 2.0. Este accesorio de almacenamiento dispensa productos uno a uno de forma práctica, a la vez que mantiene el suministro restante limpio y protegido de la contaminación. Su acceso por la parte superior es increíblemente cómodo para reponer suministros.

Ventaja:

  • Dispensa suministros del sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™
  • La recarga de suministros se realiza desde la parte superior
  • Mantiene los suministros limpios, ordenados, organizados y libres de contaminación
  • Este producto se puede usar con productos de las series 3M™ PPS™ y 3M™ PPS™ 2.0.
  • Con sistema de montaje en la pared.