3M™ Venture Tape™ Double Coated PET Tape 1163MS74, 9 mm x 50 m

Nr art.: 7100037500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 132 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 132 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria Venture Tape 1163
Oznaczenie producenta 3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges PET-Klebeband 1163MS74
Kolor szare
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Folia ochronna PET
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie
Właściwości odporny na wpływy atmosferyczne
Długość 50 m
Szerokość 9 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100037500
EAN / GTIN 00051128953815
Numer producenta 7100037500
Numer L L01130 103538
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Permanently bond a wide range of materials including foams, insulation facings, papers, plastics, metals, sail cloths, and composite materials with 3M™ Venture Tape™ Double Coated PET Tape 1163. Our high tack double coated PET tape has a high adhesive coat weight and is ideal for use in a broad range of demanding environmental conditions.

Zaleta:

  • High performance tape specifically designed for tough bonding applications
  • Use with foams, insulation facings, papers, plastics, metals, and composite materials
  • Use with foams, insulation facings, papers, plastics, metals, and composite materials
  • Work efficiently with medium viscosity for less running, dripping, or migration

Zalecenie:

  • Use to permanently bond together a wide range of materials, including foams, insulation facings, papers, plastics, metals, sail cloths and composite materials
  • Die-cut aluminium foil parts for aerospace