{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Seria | Venture Tape 1163 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges PET-Klebeband 1163MS74 | |
| Kolor | szare | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Folia ochronna PET | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 50 m | |
| Szerokość | 1 371 mm |
| Numer artykułu | 7100034512 | |
| EAN / GTIN | 00051128953730 | |
| Numer producenta | 7100034512 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |