3M™ Venture Tape™ Cinta de Doble Cara PET 1163MS74

Número de artículo: 7100037500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 132 Unidad
  • Pasos del pedido: 132 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Color, gris Gris luminoso
Serie Venture Tape 1163
Denominación del fabricante 3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges PET-Klebeband 1163MS74
Color gris
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Lámina separadora de PET
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Acrilato
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características resistente a la corrosión atmosférica
Longitud 50 m
Anchura 9 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100037500
EAN / GTIN 00051128953815
Número del fabricante 7100037500
Número L L01130 103538
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de doble cara 3M™ PET-cinta adhesiva 1163 es adecuada para la unión permanente de muchos materiales como espumas, capas aislantes, papel, plásticos, metales, lonas y materiales compuestos. Nuestro PET-cinta adhesiva de doble cara tiene una alta adherencia inicial y un alto peso de aplicación de adhesivo. Es ideal para su uso en una amplia gama de condiciones ambientales adversas.

Ventaja:

  • cinta adhesiva de alto rendimiento especialmente diseñado para aplicaciones de adhesivo exigentes
  • Adecuado para espumas, capas aislantes, papel, plásticos, metales y compuestos
  • Capa interior cónica para aplicaciones de dos capas en canales grasos

Recomendación:

  • Para la unión permanente de una amplia gama de materiales, incluyendo espumas, materiales de aislamiento, papeles, plásticos, metales, lonas y materiales compuestos
  • Piezas de papel de aluminio Die-Cut para aplicaciones aeroespaciales