• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges PET-Klebeband 1163MS74, 9 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100037500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 132 Stück
  • Bestellschritt: 132 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Farbton, grau Lichtgrau
Serie Venture Tape 1163
Herstellerbezeichnung 3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges PET-Klebeband 1163MS74
Farbe grau
Anzahl Klebebänder 1 St.
Material Trennabdeckung PET Trennfolie
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebemasse Acrylat
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Montage; Permanentverkleben; Verkleben
Eigenschaften witterungsbeständig
Länge 50 m
Breite 9 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100037500
EAN / GTIN 00051128953815
Herstellernummer 7100037500
L-Nummer L01130 103538
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Venture Tape™ Doppelseitige PET-Klebeband 1163 eignet sich zum dauerhaften Verkleben zahlreicher Materialien wie Schaumstoffen, Isolierschichten, Papier, Kunststoffen, Metallen, Segeltüchern und Verbundwerkstoffen. Unser doppelseitiges PET-Klebeband weist hohe Anfangshaftung und ein hohes Klebstoffauftragsgewicht auf. Es eignet sich ideal zur Verwendung in zahlreichen widrigen Umweltbedingungen.

Vorteil:

  • Hochleistungs-Klebeband speziell für anspruchsvolle Klebeanwendungen
  • Geeignet für Schaumstoffe, Isolierschichten, Papier, Kunststoffe, Metalle und Verbundwerkstoffe
  • Verjüngte Innenschicht bei zweilagigen Anwendungen bei Fettkanälen

Empfehlung:

  • Zum dauerhaften Verbinden einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Schaumstoffen, Dämmstoffen, Papieren, Kunststoffen, Metallen, Segeltüchern und Verbundwerkstoffen
  • Die-Cut Aluminiumfolienteile für die Luft- und Raumfahrt