{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty piaskowy | |
| Seria | 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Diamond Cloth 674W; 3M™ Roloc™ Diamantfaserscheibe 674W; 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Średnica | 50,8 mm | |
| Talerze | stal | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Trilock | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Kolor | Żółty | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | Z węglików spiekanych; Ceramika | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą |
| Numer artykułu | 7100022116 | |
| EAN / GTIN | 00051125867450 | |
| Numer producenta | 7100022116 | |
| Numer L | L01130 110596 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |