3M™ Diamond Cloth 674W, 120 Mesh Roloc 2 in, 10 discuri per pungă

Cod articol.: 7100022116
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben nisip
Serie 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W
Denumirea producătorului 3M™ Diamond Cloth 674W; 3M™ Roloc™ Diamantfaserscheibe 674W; 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W
Cuprins 10 buc.
Diametru 50,8 mm
Disc purtător oțel
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Trilock
Suport de material abraziv Ţesătură
Culoarea galben
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (plasă) 120 mesh
Recomandat pentru material Carbură; Ceramică
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100022116
EAN / GTIN 00051125867450
Număr producător 7100022116
L-Număr L01130 110596
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Longevitate și durată lungă de viață. Discul din fibră de diamant 674W 3M™ Roloc™ durează mai mult și oferă un Cut mai rapid și mai uniform în comparație cu discurile flexibile de șlefuit cu diamant lipite prin metal. În plus, oferă, în general, o suprafață mai uniformă pe ceramică, carburi și materiale dure. Rulați umed sau uscat. Deși poate funcționa uscat, puteți obține rezultate optime utilizând acest disc diamantat cu lichid de răcire. Apa este de dorit atunci când se macină sau se lustruiește cu abrazivi de diamant, deoarece, în general, prelungește durata de viață a abrazivului. De asemenea, poate fi utilizat cu lubrifianți pe bază de ulei și apă pentru temperaturi de măcinare mai scăzute. Sistem 3M™ ROLOC™ pentru atașarea ușoară a uneltelor Power. Acest disc dispune de sistemul de schimbare rapidă 3M™ Roloc™, care permite șoferului să comute cu ușurință între discuri în procese în mai multe etape. De asemenea, permite atașarea rapidă a uneltelor Power, crescând productivitatea și randamentul. Pentru a atașa discul, atașează-l la un suport de rezervă Roloc™ (comercializat separat) și atașează suportul de rezervă la instrumentul Power.

Avantaj:

  • Diamant mineral pentru materiale greu de măcinat
  • Baza durabilă, rezistentă la apă, permite utilizarea lichidului de răcire, care prelungește, în general, durata de viață a abrazivului
  • Legarea rășinii permite utilizarea umedă sau uscată
  • Sistemul de montare 3M™ Roloc™ permite înlocuirea mai ușoară a discului