{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo arena | |
| Serie | 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Diamond Cloth 674W; 3M™ Roloc™ Diamantfaserscheibe 674W; 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W | |
| Contenido | 10 ud. | |
| Diámetro | 50,8 mm | |
| Plato portante | acero | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Trilock | |
| Soporte del abrasivo | Tejido | |
| Color | amarillo | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela de fibra | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Tamaño de grano (malla) | 120 malla | |
| Para material | Metal duro; Cerámica | |
| Características | Recubrimiento refrigerante |
| Número de artículo | 7100022116 | |
| EAN / GTIN | 00051125867450 | |
| Número del fabricante | 7100022116 | |
| Número L | L01130 110596 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |