3M™ Diamantová tkanina 674W, 120 ok Roloc 2 in, 10 kotoučů v sáčku

Artiklové číslo: 7100022116
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Žlutá Písková žlutá
Řada 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W
Označení výrobce 3M™ Diamond Cloth 674W; 3M™ Roloc™ Diamantfaserscheibe 674W; 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W
Obsah 10 ks
Průměr 50,8 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Trilock
Podklad brusného materiálu tkanina
Barva Žlutá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Brusiva Diamant (D)
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
Vhodné pro materiál Tvrdokov; Keramika
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100022116
EAN / GTIN 00051125867450
Číslo výrobce 7100022116
L-číslo L01130 110596
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

trvanlivost a dlouhá životnost. Diamantový kotouč 3M™ 674W ROLOC™ vydrží déle a poskytuje rychlejší a rovnoměrnější Cut ve srovnání s flexibilními diamantovými brusnými kotouči s kovovým pojením. Kromě toho obecně poskytuje rovnoměrnější povrch na keramika, karbidech a tvrdých povrstvených materiálech. Spusťte ho mokrý nebo suchý. I když může dojít k zaschnutí, můžete dosáhnout optimálních výsledků pomocí tohoto diamantového kotouče s chladicí kapalinou. Voda je žádoucí při broušení nebo leštění diamantovými brusivy, protože obecně prodlužuje životnost abraziva. Může být také použit s mazivy na bázi olej a vody pro nižší teploty broušení. Systém 3M™ ROLOC™ pro snadné připevnění nástroje Power. Tento disk je vybaven funkcí rychlovýměnný systém 3M™ Roloc™, která umožňuje obsluze snadno přepínat mezi disky ve vícestupňových procesech. To také umožňuje rychle připojit nástroje Power, což zvyšuje produktivita a propustnost. Chcete-li připojit disk, jednoduše jej připojte k zálohovací podložce Roloc™ (prodává se samostatně) a připojte záložní podložku k nástroji Power.

Výhoda:

  • Diamantový minerál pro těžko broušené materiály
  • Odolná, voděodolná látková základna umožňuje použití chladicí kapaliny, která obecně prodlužuje životnost abraziva
  • Pryskyřičná vazba umožňuje mokré nebo suché použití
  • Upevňovací systém 3M™ Roloc™ umožňuje jednodušší výměna kotouče