Tarcza siatkowa 3M™ Roloc™ Diamond 674W, żółta, 50,8 mm, 220 mesh, TR, żółta

Nr art.: 7000061517
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Żółty Żółty piaskowy
Seria 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W
Oznaczenie producenta 3M™ Diamond Cloth 674W; 3M™ Roloc™ Diamantfaserscheibe 674W; 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W
Średnica 50,8 mm
Talerze stal
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Trilock
Podłoże ścierniwa płótno
Kolor Żółty
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Rozmiar ziarna (siatka) 220 siateczka
Do materiału Z węglików spiekanych; Ceramika
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000061517
EAN / GTIN 00638060663097
Numer producenta 7000061517
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Trwałość i długa żywotność. Tarcza diamentowa 3M™ Roloc™ o mocy 674 W charakteryzuje się dłuższą żywotnością i zapewnia szybszą oraz bardziej równomierną Cut w porównaniu z elastycznymi tarczami diamentowymi o spoiwie metalowym. Ponadto zazwyczaj zapewnia równomierną powierzchnię na ceramice, węglikach i materiałach z twardą powłoką. Niezależnie od tego, czy jest mokro, czy sucho. Chociaż tarcza może pracować na sucho, optymalne wyniki uzyskasz, stosując ją wraz z chłodziwem. Podczas szlifowania lub polerowania za pomocą ściernic diamentowych zaleca się stosowanie wody, ponieważ zazwyczaj wydłuża to żywotność ściernicy. Można go również stosować z środkami smarnymi na bazie oleju i wody, aby obniżyć temperaturę szlifowania. System 3M™ Roloc™ do łatwego mocowania elektronarzędzi. Ta tarcza jest wyposażona w system szybkiej wymiany 3M™ Roloc™, który pozwala kierowcy na łatwą wymianę tarcz w kilku prostych procesach. Umożliwia również szybkie mocowanie elektronarzędzi, co pozwala zwiększyć wydajność i przepustowość. Aby zamontować tarczę, wystarczy przymocować ją do podkładki Roloc™ Backup Pad (sprzedawanej oddzielnie), a następnie zamocować podkładkę do elektronarzędzia.

Zaleta:

  • Diament Mineral do materiałów trudnych do mielenia
  • Trwała, wodoodporna podkładka z tkaniny umożliwia stosowanie chłodziwa, co zazwyczaj wydłuża żywotność materiału ściernego
  • Spoiwo żywiczne umożliwia stosowanie na mokro lub na sucho
  • System mocowania 3M™ Roloc™ ułatwia wymianę szyb