Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, Quick Latch, rozmiar S 6501QL

Nr art.: 7100020699
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Szare Srebrny szary
Seria 6500QL
Oznaczenie producenta 3M™ Mehrweg-Halbmaske, Quick Latch; 6501QL
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Szare; Turkusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100020699
EAN / GTIN 00051141563473
Numer producenta 7100020699
Numer L L01110 49
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ 6500QL to maska oddechowa, która zapewnia komfort pracy nawet w trudnych i zanieczyszczonych warunkach. Nasze półmaski z serii 6500QL są trwałe i wytrzymałe. Charakteryzują się solidną konstrukcją oraz wytrzymałą silikonową uszczelką przylegającą do twarzy, która mimo swojej wytrzymałości zapewnia komfort noszenia. Dzięki mechanizmowi Quick Latch Drop-Down maskę można bez problemu założyć lub zdjąć jedną ręką podczas wchodzenia do stref zagrożenia lub opuszczania ich. Dzięki temu nie trzeba już zdejmować hełmu ochronnego ani wizjera, aby założyć lub zdjąć maskę ochronną. Smukła konstrukcja półmaski zapewnia szersze pole widzenia i lepszą kompatybilność z przyłbicami spawalniczymi i szlifierskimi. Regulowany pasek pod głową zapewnia większy komfort noszenia i można go z łatwością łączyć z hełmami ochronnymi oraz systemami ochrony słuchu. Do złącza bagnetowego można podłączyć wiele różnych rodzajów filtrów chroniących przed gazami, oparami i cząstkami stałymi. Zawór 3M™ Cool Flow™ ułatwia oddychanie, zapobiegając gromadzeniu się ciepła. Pokrywa zaworu wydechowego odprowadza wydychane powietrze i wilgoć w dół, co ogranicza parowanie się okularów ochronnych lub przyłbicy szlifierza lub spawacza. Zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania i elastyczność, ponieważ można go stosować również w połączeniu z systemami pneumatycznymi 3M™ i jest kompatybilny ze wszystkimi filtrami 3M™ z serii 2000, 5000 i 6000 (z wyjątkiem filtrów 3M™ 6098 i 6099). Do serii 6500 dostępny jest specjalny asortyment części zamiennych i akcesoriów, dzięki którym można zachować komfort noszenia i stopień ochrony nawet w przypadku zużycia lub uszkodzenia elementów.

Zaleta:

  • Maska oddechowa wielokrotnego użytku do trudnych i zanieczyszczonych warunków pracy
  • W połączeniu z odpowiednim filtrem bagnetowym 3M chroni przed gazami, oparami i/lub niebezpiecznymi cząstkami
  • Mechanizm Quick Latch Drop-Down pozwala na łatwe zakładanie i zdejmowanie
  • Wytrzymała silikonowa uszczelka przylegająca do twarzy jest trwała i stabilna, a jednocześnie zapewnia wysoki komfort noszenia
  • Pokrywa zaworu wydechowego odprowadza wydychane powietrze i wilgoć w dół
  • Zawór 3M™ Cool Flow™ ułatwia oddychanie i zapobiega gromadzeniu się ciepła oraz wilgoci
  • Smukła konstrukcja półmaski zapewnia szersze pole widzenia
  • Regulowany pasek pod głową zapewniający idealne dopasowanie i wygodę
  • Można go stosować wraz z systemami sprężonego powietrza 3M™, co zapewnia większy komfort użytkowania i elastyczność
  • Dostępne w trzech rozmiarach – małym, średnim i dużym

Zalecenie:

  • Do stosowania w niebezpiecznych środowiskach przemysłowych
  • Kampania „Wybór pracownika”