3M™ Media máscara reutilizable, apertura rápida, pequeña, 6501QL

Número de artículo: 7100020699
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
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
Color, gris Gris plata
Serie 6500QL
Denominación del fabricante 3M™ Mehrweg-Halbmaske, Quick Latch; 6501QL
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color gris; turquesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100020699
EAN / GTIN 00051141563473
Número del fabricante 7100020699
Número L L01110 49
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si necesita una mascarilla cómoda para trabajar en ambientes exigentes y sucios, utilice la media máscara reutilizable 3M™ 6500QL. Las medias máscaras 6500QL son duraderas, resistentes, de diseño robusto y con una pieza de ajuste facial de silicona estable, suave y firme. El mecanismo de apertura rápida con cierre permite quitarse y ponerse la máscara fácilmente al moverse entre zonas seguras y contaminadas. Esto significa que no tiene que quitarse el casco ni la pantalla facial para bajar o subir la mascarilla. El diseño de la media máscara con pieza de ajuste facial de perfil bajo ofrece un campo de visión más amplio y una mejor compatibilidad con las pantallas de soldadura o desbaste. El conjunto del arnés de cabeza ajustable ofrece más comodidad y se adapta bien a los cascos y a la protección auditiva. Con sistema de conexión tipo bayoneta, compatible con una amplia variedad de filtros que protegen frente a gases, vapores y partículas. La válvula 3M™ Cool Flow™ permite respirar más cómodamente, ya que reduce la acumulación de calor, y la cubierta de la válvula de exhalación ayuda a dirigir el aire exhalado y la humedad hacia abajo para reducir el empañamiento de las gafas y las pantallas de soldadura y desbaste. Se puede utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para disfrutar de mayor comodidad y flexibilidad y con todos los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 (excepto los modelos 3M™ 6098 y 6099). La serie 6500 cuenta con una gama de piezas de repuesto y accesorios especialmente diseñada para ayudarle a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad cuando las piezas se desgasten o se dañen.

Ventaja:

  • Media máscara reutilizable diseñada para entornos de trabajo exigentes y sucios
  • Al usarlas con el filtro de conexión tipo bayoneta 3M adecuado, pueden proteger frente a gases, vapores y partículas peligrosas
  • El mecanismo de apertura rápida con cierre permite quitarse y ponerse la máscara fácilmente
  • Pieza de ajuste facial de silicona resistente cómoda, duradera y estable, de sellado suave pero firme
  • La cubierta de la válvula de exhalación ayuda dirigir el aire exhalado y la humedad hacia abajo
  • La válvula 3M™ Cool Flow™ permite respirar con más facilidad y reduce la acumulación de calor y humedad
  • Media máscara de perfil bajo que ofrece un campo de visión más amplio
  • El conjunto de arnés de cabeza ajustable ofrece una mejor adaptación y comodidad
  • Se puede utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para mayor comodidad y flexibilidad
  • Están disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande

Recomendación:

  • Para su uso en entornos industriales peligrosos