3M™ Respirátor s polomaskou pro opakované použití, malý, 6501QL

Artiklové číslo: 7100020699
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Řada 6500QL
Označení výrobce 3M™ Mehrweg-Halbmaske, Quick Latch; 6501QL
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Šedá; Tyrkysová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100020699
EAN / GTIN 00051141563473
Číslo výrobce 7100020699
L-číslo L01110 49
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Opakovaně použitelná polomaska 3M™ 6500QL. Je ochranná maska, která umožňuje pohodlnou práci i v drsném a špinavém prostředí. Naše polomasky řady 6500QL jsou odolné a odolné. Vyznačují se stabilní konstrukcí a robustním silikonovým těsněním obličeje, které navzdory své pevnosti nabízí pohodlný pocit. Rozevírací mechanismus Quick Latch usnadňuje oblékání nebo svlékání masky jednou rukou při odchodu nebo vstupu do nebezpečných oblastí. Tím se eliminuje potřeba sundat bezpečnostní přilbu nebo štít, aby se nasadil nebo vypnul váš ochranná maska. Štíhlý design polomasky umožňuje širší zorné pole a lepší kompatibilitu se svářecími a mlýnovými mířidly. Nastavitelná čelenka nabízí lepší pohodlí a lze ji snadno kombinovat s bezpečnostními přilbami a ochrana sluchu. K bajonetovému připojení lze připojit širokou škálu typů filtrů, které chrání před plyny, výpary a částicemi. Ventil 3M™ Cool Flow™ umožňuje snadnější dýchání díky působení tepla. Víko výdechových ventilů odvádí vydechovaný vzduch a vlhkost dolů, čímž se snižuje zamlžování ochrany očí nebo brusky nebo svářeče. Nabízí mimořádně snadné použití a flexibilitu, protože je možné jej použít také se systémy stlačeného vzduchu 3M™ a je kompatibilní se všemi filtry řady 3M™ 2000, 5000 a 6000 (kromě filtrů 3M™ 6098 a 6099). Řada 6500 nabízí speciální řadu náhradních dílů a příslušenství, které vám pomohou udržet pohodlí a ochranu při opotřebení nebo poškození dílů.

Výhoda:

  • Opakovaně použitelný systém ochranná maska pro drsné a špinavé pracovní prostředí
  • Chrání před plyny, výpary a /nebo nebezpečnými částicemi při použití se správným bajonetovým filtrem 3M
  • Rozevírací mechanismus Quick Latch usnadňuje připojení a spouštění
  • Odolné silikonové těsnění je odolné a stabilní, ale nabízí pohodlné pohodlí
  • Víko výdechových ventilů odvádí vydechovaný vzduch a vlhkost dolů
  • Ventil 3M™ Cool Flow™ umožňuje snadnější dýchání a působí proti zadržování tepla a vlhkosti
  • Štíhlý design poloviční masky umožňuje širší zorné pole
  • Nastavitelná čelenka pro optimální střih a pohodlí
  • Pracuje se systémy stlačeného vzduchu 3M™, aby vám poskytly snadnější použití a flexibilitu
  • K dispozici ve třech velikostech – malé, střední a velké

Doporučení:

  • Pro použití v nebezpečných průmyslových prostředích
  • WORKER_Choice_Campaign