• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Respiratore a semimaschera riutilizzabile, chiusura rapida, Small, 6501QL

Codice art.: 7100020699
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Semimascherina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100020699
EAN / GTIN 50051141563478
Codice del produttore 7100020699
Numero-L L01110 49
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Se desideri un respiratore che ti offra comfort anche in ambienti di lavoro difficili e sporchi, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ 6500QL. Le nostre semimaschere serie 6500QL sono resistenti, dotate di una struttura robusta e di un bordo di tenuta facciale stabile di silicone, morbido ma saldo. Il meccanismo di abbassamento ad aggancio rapido consente di indossare o rimuovere le maschere facilmente quando passi da aree sicure ad aree contaminate. In questo modo non è necessario rimuovere l'elmetto o lo schermo facciale quando si abbassa o si solleva il respiratore. Il design a basso profilo delle semimaschere offre un campo visivo più ampio e una maggiore compatibilità con gli schermi per saldatura e molatura. La bardatura regolabile migliora il comfort e si adatta correttamente alla nostra protezione acustica e ai nostri elmetti. ll connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri, offrendo protezione da gas, vapori e particolato. La valvola 3M™ Cool Flow™ agevola la respirazione, riducendo così gli accumuli di calore, e il coperchio della valvola di espirazione consente di dirigere il respiro e l'umidità verso il basso per ridurre l'appannamento degli occhiali e degli schermi per saldatura e molatura. Possibilità di utilizzo con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, oltre che di connessione con tutti i filtri 3M™ serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099). La serie 6500 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.

Vantaggi:

  • Respiratore riutilizzabile progettato per ambienti di lavoro difficili e sporchi
  • Se utilizzata con il filtro a baionetta 3M più idoneo, protegge dai pericoli associati a gas, vapori e/o particolato
  • Il meccanismo di abbassamento ad aggancio rapido consente di indossare o rimuovere facilmente le semimaschere
  • Il bordo di tenuta facciale di silicone resistente assicura comfort, robustezza e stabilità e una guarnizione morbida, ma salda
  • Il coperchio della valvola di espirazione consente di dirigere il respiro e l'umidità verso il basso
  • La valvola 3M™ Cool Flow™ agevola la respirazione e riduce gli accumuli di calore e umidità
  • Il design a basso profilo della semimaschera assicura un campo visivo più ampio
  • La bardatura regolabile offre una migliore vestibilità e un maggiore comfort
  • Utilizzabili con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e flessibilità
  • Tre misure disponibili: piccola, media e grande

Raccomandazioni:

  • Uso in ambienti industriali pericolosi