Descriere:
Half Mask-ul reutilizabil 3M 6500QL. Este un aparat de respirație care vă permite să lucrați confortabil chiar și în medii dure, murdare. Semimăștile noastre din seria 6500QL sunt durabile și rezistente. Acestea se caracterizează printr-o construcție stabilă și o etanșare robustă a feței din silicon, care, în ciuda rezistenței lor, oferă o senzație confortabilă. Mecanismul derulant de blocare rapidă facilitează îmbrăcarea sau dezbrăcarea măștii cu o singură mână atunci când părăsiți sau intrați în zone periculoase. Acest lucru elimină necesitatea de a scoate casca sau vizorul pentru a pune sau a scoate aparatul respirator. Designul subțire al semimăștii permite un câmp vizual mai larg și o mai bună compatibilitate cu obiectivele de sudură și de șlefuire. Banda de susținere reglabilă oferă confort îmbunătățit și poate fi ușor combinată cu căști de protecție și protecție pentru auz. O gamă largă de tipuri de filtre pot fi atașate la conexiunea baionetă pentru a proteja împotriva gazelor, vaporilor și particulelor. Supapa 3M™ Cool Flow™ permite o respirație mai ușoară prin contracararea acumulării de căldură. Capacul supapei de expirație scurge aerul expirat și umezeala, reducând ceața protecției ochilor sau a râșniței sau a vizorului de sudură. Acesta vă oferă mai multă ușurință în utilizare și flexibilitate, deoarece poate fi utilizat și cu sistemele de aer comprimat 3M™ și este compatibil cu toate filtrele 3M™ din seriile 2000, 5000 și 6000 (cu excepția filtrelor 3M™ 6098 și 6099). Seria 6500 oferă o gamă specială de piese de schimb și accesorii pentru a vă ajuta să vă mențineți confortul și protecția atunci când piesele sunt uzate sau deteriorate.
Avantaj:
- Aparat respirator reutilizabil pentru medii de lucru dure și murdare
- Protejează împotriva gazelor, vaporilor și/sau particulelor periculoase atunci când este utilizat cu filtrul de baionetă 3M corect
- Mecanismul de blocare rapidă îl face ușor de atașat și de coborât
- Sigiliul durabil din silicon pentru față este durabil și stabil, dar oferă confort confortabil
- Capacul supapei de expirație drenează aerul expirat și umezeala în jos.
- Supapa 3M™ Cool Flow™ permite o respirație mai ușoară și contracarează retenția de căldură și umiditate
- Designul subțire al semimăștii permite un câmp vizual mai larg
- Bandă de susținere reglabilă pentru potrivire și confort optime
- Funcționează cu sistemele de aer comprimat 3M™ pentru a vă oferi o mai mare ușurință în utilizare și flexibilitate
- Disponibil în trei dimensiuni - mic, mediu și mare
Recomandare:
- Pentru utilizare în medii industriale periculoase
- Worker_Choice_Campaign