3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable TB3560, Incolora, 25 mm x 3 m, 5.7 mm, Tipo 250

Número de artículo: 7100020027
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
Color, transparente Gris tele 2
Serie Dual Lock
Denominación del fabricante SJ3560; TB3560
Embalaje sueltos
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Lámina de PP
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura mín. -30 grados
Resistencia a la temperatura máx. 70 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar; Pegar
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; elástico; resistente a la corrosión atmosférica
Longitud L 3 m
Anchura B 25 mm
Espesor S 5,7 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100020027
EAN / GTIN 00051111078044
Número del fabricante 7100020027
Número L L01130 103306
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente con una densidad de 40 filamentos/cm² (250 por pulgada cuadrada), tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 5,8 mm pegado. Resiste temperaturas de entre -30 °C y 70 °C a largo plazo (+95 °C a corto plazo) y puede usarse en interior y exterior. Está diseñado para usarse con metales (aluminio, acero inoxidable), vidrio y plásticos de alta energía superficial (acrílico, policarbonato, ABS) y puede someterse hasta a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.

Ventaja:

  • Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión
  • El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
  • Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales
  • Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
  • Los filamentos se encajan en su lugar para garantizar que el sistema está acoplado
  • Diseñado para unir metales, vidrio y plásticos con alta energía superficial
  • Bolsa de muestra

Recomendación:

  • Adecuado para su uso con metales (aluminio y acero inoxidable), vidrio y plásticos de alta energía superficial (acrílico, policarbonato y ABS)
  • Aplicaciones de sujeción para uso en interior y en exterior