{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, transparent | Telegrau 2 | |
| Serie | Dual Lock | |
| Herstellerbezeichnung | SJ3560; TB3560 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | PP-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Temperaturbeständig von | -30 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 70 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Verkleben | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam; elastisch; witterungsbeständig | |
| Länge L | 3 m | |
| Breite B | 25 mm | |
| Stärke S | 5,7 mm |
| Artikelnummer | 7100020027 | |
| EAN / GTIN | 00051111078044 | |
| Herstellernummer | 7100020027 | |
| L-Nummer | L01130 103306 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |