3M™ Dvojitý zámek™ flexibilní uzávěr tlačítka TB3560, průsvitný, 25 mm x 3 m , 5,7 mm, 40 hlav/cm2, vnější

Artiklové číslo: 7100020027
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Transparentní Telegrey 2
Řada Dual Lock
Označení výrobce SJ3560; TB3560
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PP fólie
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost min. -30 stupně
Teplotní odolnost max. 70 stupně
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Slepit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odstranění beze zbytku; Tlumící; tepelně vodivý
Délka L 3 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 5,7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100020027
EAN / GTIN 00051111078044
Číslo výrobce 7100020027
L-číslo L01130 103306
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tlaková uvolňovací páska 3M™ Dual Lock™ SJ3560 je vyrobena z průhledného polypropylenu s průhledným akrylovým lepidlem na zadní straně, 40 houbovými hlavami na cm² na horní straně a uzavřeným tloušťka o velikosti 5,8 mm. Je dlouhodobě odolný vůči teplotním rozdílům mezi -30 °C a 70 °C (krátkodobě 95 °C) a je určen pro vnitřní i venkovní použití. Naše flexibilní tlaková krytka je vhodná pro lepení na kov (hliník, nerezová ocel), skleněné a plastové materiály s vysokou povrchovou energií (akryl, polykarbonát, ABS). Po 1 000 cyklech s otevřeným zavírat je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu.

Výhoda:

  • Transparentní, flexibilní zapínání na patentky s hroty ve tvaru houby na horní straně a čiré akrylové lepidlo citlivé na tlak na zadní straně
  • provedení s 40 hlavami na cm² lze kombinovat s protějšky s 26, 40 nebo 62 hlavami na cm².
  • Pětinásobek pevnosti v tahu konvenčních pásek s háčkem a smyčkou
  • Po 1 000 cyklech s otevřeným zavírat je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu
  • Houbové hlavy se zafixují, aby vytvořily bezpečné spojení
  • Určeno pro lepení na kov, sklo a plastové materiály s vysokou povrchovou energií
  • Vzorkovací sáčky
  • Menší rozměry

Doporučení:

  • Vysokoenergetické a nízkoenergetické povrchy, kovy a povrchy s práškovým vypalovaným lakem
  • Vnitřní aplikace