{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 2525 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Kreppklebeband 2525 | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Krepa | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Maks. odporność na temperaturę | 149 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Do zrywania ręką; Odporność na wilgoć; odporny na rozdarcie | |
| Długość | 55 m | |
| Szerokość | 24 mm | |
| Grubość | 0,24 mm |
| Numer artykułu | 7100016326 | |
| EAN / GTIN | 00021200555671 | |
| Numer producenta | 7100016326 | |
| Numer L | L01310 41 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |