Izvedba:
Barva izdelka: oranžna
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 24 mm
Opis:
3M™ Performance Flatback Tape 2525 je zanesljiv trak, idealen za spajanje in maskiranje barve, kjer je potreben oprijem v ciklih pečenja pri visoki temperaturi. Ta trpežni trak ima zanesljivo gladko papirnato podlago, ki je odporna proti visokim temperaturam in tudi vlagi, za lažji nanos pa ga je mogoče z roko raztrgati. Na voljo je v oranžni barvi za boljšo vidljivost.
Lastnosti:
Zasnovan za spajanje pri visokih temperaturah in maskiranje pri barvanju
Do ene ure vzdrži cikel žganja pri temperaturi do 149 °C (300 °F)
Lepilo na osnovi naravnega kavčuka zagotavlja zanesljiv oprijem in oprijemljivost
Omogoča hitro in enostavno pritrditev začetka in konca zvitka
Trpežno podlago je mogoče trgati ročno, primerna pa je tudi za strojno uporabo.