Maskovací 3M™ 2525, oranžová, 24 mm x 55 m

Artiklové číslo: 7100016326
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 2525
Označení výrobce 3M™ Kreppklebeband 2525
Barva Oranžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Plochý krep
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Teplotní odolnost max. 149 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce; Montáž; Označení; Slepit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Odolný vůči vlhkosti; odolný proti roztržení
Délka 55 m
Šířka 24 mm
Tloušťka 0,24 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100016326
EAN / GTIN 00021200555671
Číslo výrobce 7100016326
L-číslo L01310 41
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oranžová podložka pomáhá identifikovat spoje v pohybu 3M™ krepová páska 2525 může být použita pro aplikace v papírnách, zpracovatelských závodech a výrobních místech, kde je požadován barevný nosič. Tento lepicí páska má vynikající přilnavost a pevnost nosiče a je odolný proti vlhkosti. Odolává také teplotám od 149 stupňů Celsia do hodiny. Doporučené aplikace - lze použít v mnoha aplikacích pro přidržování, maskování a spojování, kde je žádoucí vysoce viditelný - lze jej použít také pro různé typy lemování a vázání 3M™ lepicí páska Tape 2525 se nedoporučuje pro venkovní aplikace nebo dlouhodobé vystavení slunečnímu záření, protože odstranění pásky může být velmi obtížné.

Výhoda:

  • Určeno pro vysokoteplotní spojování a zakrytí v procesu lakování
  • Vydrží cyklus výpalu až 149 °C (300 °F) po dobu jedné hodiny
  • Lepidlo na bázi přírodního kaučuku nabízí spolehlivou přilnavost a sílu držení
  • Poskytuje rychlou a snadnou fixaci začátku a konce válce
  • Odolný nosný materiál může být roztržen ručně, ale je také vhodný pro zpracování stroje