• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

3M™ Performance Flatback Tape 2525, Orange, 48 mm x 55 m, 0.24 mm

Nr art.: 7000088508
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 2525
Oznaczenie producenta 3M™ Kreppklebeband 2525
Kolor Pomarańczowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Krepa
Masa klejowa kauczuk naturalny
Maks. odporność na temperaturę 149 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Odporność na wilgoć; odporny na rozdarcie
Długość 55 m
Szerokość 48 mm
Grubość 0,24 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000088508
EAN / GTIN 00021200555633
Numer producenta 7000088508
Numer L L01310 36
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Orange Backing Helps Identify Splices in Motion 3M™ Performance Flatback Tape 2525 can be used for applications in paper mills, converting plants and manufacturing facilities where a colored backing is desired. This tape has excellent adhesion and backing strength levels, and is resistant to moist conditions. It can also withstand temperatures of 149 Celsius for up to one hour. Recommended Applications - Can be used in many holding, masking and splicing applications where a high visibility tape is desired - It can also be used for various types of edging and binding applications 3M™ Performance Flatback Tape 2525 is not recommended for outdoor applications or prolonged periods of sunlight exposure as tape may become very difficult to remove.

Zaleta:

  • Designed for high temperature splicing and paint masking
  • Can withstand a bake cycle up to 300°F/149°C for up to one hour
  • Natural rubber adhesive offers dependable tack and holding power
  • Offers quick and simple roll starting and roll closure
  • Durable backing can be torn by hand, yet is suitable for machine dispensing

Zalecenie:

  • Cover when painting and painting