Ruban adhésif de masquage papier lisse Scotch® 2525, Orange, 24 mm x 55 m

Réf.: 7100016326
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Couvre-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100016326
EAN / GTIN 50021200555676
Réf. fabricant 7100016326
Article hors catalogue L01310 41

Description

Exécution:

Couleur du produit: Orange
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 24 mm

Description:

Ruban adhésif simple face, support papier lisse épais orange, haute adhésion (149°C)

Caractéristique(s):

Conçu pour l'épissurage à haute température et le masquage dans le processus de peinture
Peut résister à un cycle de cuisson allant jusqu'à 149 °C (300 °F) pendant une heure.
L'adhésif à base de caoutchouc naturel offre une adhérence et une force de maintien fiables
Offre une fixation rapide et facile du début et de la fin du rouleau
Le support résistant peut être déchiré à la main, mais il est également adapté au traitement en machine