• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Bumpon™SJ5904 Elastikpuffer Rollenware, Schwarz, 114 mm x 16,5 m, 6,4 mm,Klebstoff Acrylat A-20

Artikel-Nr.: 7100011673
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Bumpon™
Herstellerbezeichnung SJ5904
Farbe schwarz
Chemische Basis Acrylat
Breite 114 mm
Stärke 6,4 mm
geeignet für Einsatzbereich Abdichtung; Montage
Länge 16,5 m
Eigenschaften Dichtung vibrationsbeständig
Trägermaterial Ethylen-Propylen-Kautschuk
Produktart Dichtungsband
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100011673
EAN / GTIN 00051115528026
Herstellernummer 7100011673
L-Nummer L01310 289
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Bumpon™SJ5904 ist selbstklebendes Elastikpuffer-Rollenmaterial, aus dem Stanzteile zur Verwendung als Gerätefüsse, Anschlagpuffer und Abstandhalter gefertigt werden können. Die Rollenware eignet sich ausgezeichnet für Stanzteile mit unterschiedlichen Anforderungen an die Materialstärke. Farbe: Schwarz, 114 mm breit x 16,46 m lang.

Vorteil:

  • Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
  • Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
  • Hohe Rutschfestigkeit
  • Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
  • Dämpfen Vibrationen und Geräusche
  • Rollenware eignet sich ausgezeichnet für Stanzteile mit unterschiedlichen Anforderungen an die Materialstärke
  • Bleiben weich und flexibel

Empfehlung:

  • Runde oder quadratische Stanzteile zur Verwendung als rutschfeste Gerätefüße an Elektronikgeräten in der Industrie, am Arbeitsplatz oder im Haushalt.
  • Die rutschfeste Oberfläche verhindert das Verrutschen von Getränken.
  • Der gestanzte Schaumstoff passt sich der Form des Getränkebehälters an und ist einfach zu verarbeiten.
  • Einsetzbar zum Schutz von Teilen, die in Regalen oder anderen transportierbaren Lagereinheiten eng beieinander liegend aufbewahrt werden und während des Transports oder der Verarbeitung in Fabriken vor Schäden geschützt werden müssen.
  • Stanzteile als Dichtungsmaterial einsetzbar.
  • Hohe Rutschfestigkeit auf dem Boden.
  • Kissen oder Abstandhalter in elektronischen Geräten.
  • Selektive Ausblendung bei Sandstrahleinsätzen.
  • Abstandhalter oder Anschlagpuffer zur Vorbeugung von Beschädigungen der Oberflächen.
  • Abstandhalter zum Auffüllen von Spalten als Klapperschutz, zur Lärm- und Vibrationsdämpfung.
  • Türstopper.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb